BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
RACING BATTLAX V02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤ幅(mm)
120
偏平率(%)
605
注文コード
21346038
品番
RMR05318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤ幅・偏平率・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/605R17
パターン
V02
標準リム幅(inch)
3.5
仕様
Front用
タイヤ幅(mm)
120
コンパウンド
ソフトコンパウンド
許容リム幅(inch)
3.50〜3.75
トレッド幅(mm)
114
偏平率(%)
605
タイヤ外径(mm)
606
商品タイプ
TL
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。