アルミペダルセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21354646 品番BG-849
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

付属のスチールバンドと両面テープで簡単に固定できます

付属品スチールバンド12個、ナット、ボルト12個、両面テープ2枚 タイプMT 本体寸法(mm)アクセル:約41×140×64、ブレーキ/クラッチ:約71×70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※事故防止の為、取り付け後ガタツキがないか必ず確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21354646
2023-04-16
用途:
足元のリフレッシュ
ワナビィ・クリエイション 様 (サービス業)

数ある同種の製品の中で唯一自分の好みにバッチリ合致したシンプルでスパルタンなデザイン。
「かっちりと取付けできない」というレビューがあるので買うかどうかしばらく悩みましたが、結果としては全く問題なくガタ等一切なくしっかり取り付けできました。
ただ、付属の樹脂製滑り止め用リングが(取り付ける穴に対してサイズが微妙に大きすぎるのか?)どうにも嵌まらない。ペダル本体を温めてやれば良かったのかな? まぁこのリングに関しては自分は取り付けないほうが見た目すっきりしていていいと思うので問題なし。
アクセルペダルは、オルガン式の自分の車には使えないので処分するしかないかなと思っていたが、自作予定の左足フットレストに活用してやろうかと画策中。

対象商品:
21354646
2020-11-19
用途:
自動車のドレスアップ

取付け方法が、両面テープと付属の金属板で折り曲げて挟み込むタイプは良くも悪くも昔の作りで、かっちりと取付けできない。せめてL字型の板で挟み込むタイプに変えて頂けたらなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする