BRAITH(ブレイス) アルミペダルセット アルミペダルセット (1件の商品レビュー) 付属のスチールバンドと両面テープで簡単に固定できます 内容量 1セット 注意 ※事故防止の為、取り付け後ガタツキがないか必ず確認ください。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 BG-848 BG-849 付属品 タイプ 選択解除 AT MT 本体寸法(mm) 選択解除 アクセル:約41×140×64、ブレーキ/クラッチ:約71×70 アクセル:約41×140×64、ブレーキ:約70×110 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 21354637 BG-848 スチールバンド8個、ナット、ボルト8個、両面テープ2枚 AT アクセル:約41×140×64、ブレーキ:約70×110 オープン ¥1,590 1 ¥1,590 - 21354646 BG-849 スチールバンド12個、ナット、ボルト12個、両面テープ2枚 MT アクセル:約41×140×64、ブレーキ/クラッチ:約71×70 オープン ¥1,590 1 ¥1,590 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車・トラック用品自動車用品カー用品チューンナップ用品シフトノブ・ペダル この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. カーボンペダル BRAITH(ブレイス) ¥2,890 (3) 2. RAZO GT SPEC PEDAL SET AT-S カーメイト ¥4,690 (1) 3. RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S カーメイト ¥2,990 (0) 4. ATペダルセット K ナポレックス ¥1,690 (0) 5. RAZO GT SPEC PEDAL SET AT- カーメイト ¥4,990 (1) 6. RAZO GT SPEC PEDAL SET MT-S カーメイト ¥4,990 (0) 7. RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT- カーメイト ¥2,990 (0) 8. LONZA ATペダルセット/AT-S ナポレックス ¥1,990 (2) 9. ミニペダルセット ナポレックス ¥1,690〜 (3) 10. RAZO SUPER GRIP PEDAL FT カーメイト ¥1,490 (0) 11. RAZO GT SPEC FOOTREST PEDAL カーメイト ¥2,290 (1) 12. GT SPEC ペダルセットAT-SS カーメイト ¥4,590 (1) 13. ミニペダルセット オートマ ナポレックス ¥2,290 (0) 14. (78101)アクスル ペタル トヨタ ¥2,970 (16) 15. RAZO GT SPEC ST PEDAL AT-V カーメイト ¥4,590 (3) 16. MT ペダルセットK ナポレックス ¥1,890 (0) 17. (47121)ペタル ゴム トヨタ ¥2,800〜 (19) 18. RAZO GT SPEC PEDAL PKB カーメイト ¥2,090 (0) 19. ブレーキ踏み間違い防止アシストシステム SDASUα ケリー電気産業 ¥85,900 (1) 20. フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT) ¥7,990〜 (7) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 自動車のドレスアップ 取付け方法が、両面テープと付属の金属板で折り曲げて挟み込むタイプは良くも悪くも昔の作りで、かっちりと取付けできない。せめてL字型の板で挟み込むタイプに変えて頂けたらなと思います。 これは注文コード 21354646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-19] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 自動車のドレスアップ 取付け方法が、両面テープと付属の金属板で折り曲げて挟み込むタイプは良くも悪くも昔の作りで、かっちりと取付けできない。せめてL字型の板で挟み込むタイプに変えて頂けたらなと思います。 これは注文コード 21354646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-19]