曜日別特売
MXQ16-75Z-A93 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75Z SMC 21369889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード21369889品番MXQ16-75Z-A93
参考基準価格(税別)¥52,140販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする