曜日別特売
MXQ16-75ZG-X2200 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75ZG SMC 21370108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75ZG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21370108
品番
MXQ16-75ZG-X2200
参考基準価格(税別)¥58,740販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様
(-X2200) サイドアジャスタ仕様
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする