SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ (AR25K-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371254
品番
AR25K-N02BG-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
204
種類から選べます
他の種類を見る
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
仕様
(K) 逆流機能付
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
25
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
機能
逆流機能付
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21371254
AR25K-N02BG-B
57130775
AR30K-N02BG-D
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)