曜日別特売
MXQ16A-50Z-X580 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50Z SMC 21375543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21375543
品番
MXQ16A-50Z-X580
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
(-X580) 低速仕様(15~50mm/s)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする