シーカフレックス 215

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400mL×24本)
色ホワイト
内容量1箱(400mL×24本)注文コード21393279品番215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

塗装が可能
120℃までの塗装オーブンで使用できる
長距離のポンプ圧送が可能
非常に優れた施工性
刷毛目仕上げが容易
臭いが少なく、溶剤を使用していない

色
ホワイト
温度範囲(℃)
施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90
仕様
スキンタイム (CQP019-1):20 分A
破断伸度(%)
(CQP036-1 / ISO 527):170
主成分
1成分形ポリウレタン
形態
ソーセージ
引張強度(MPa)
(CQP036-1 / ISO 527):1.4
硬化方式
湿気硬化
密度
(未硬化)1.40kg/l
収縮率(%)
(CQP014-1):1.5
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
(CQP023-1 / ISO 48-4):55
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1 / ISO 34):6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする