Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の シティータイヤ
C2タイヤ ペア巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21404330
品番
W27-83B-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ペア巻き梱包。海外製
セット内容
タイヤ×2、チューブ×2
色
(トレッド)(サイド)黒
サイズ
27×1 3/8
質量(g)
620
タイプ
W/O
推奨内圧(kPa)
300
ビード
スチール