Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の スポーツタイヤ
Practice (プラクティス) チューブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21404479
品番
LP-27PT-B-B-RV42
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたトレーニング用チューブラータイヤ。バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
ブチルチューブ/2ピース仏式(42mm)
色
(トレッド)(サイド)黒
質量(g)
270
タイプ
W/O
表示サイズ(mm)
700C×22.5
推奨内圧(kPa)
640-730
ビード
TU