ビーズクッション

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード21407288 品番BS61-1570(SNV/NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ふわふわ座り心地の良いビーズソファ。つぶれにくい極小のマイクロビーズを使用。置き方によって、しっかり・ゆったり2種類の座り方が可能。
横にはしっかりした生地、上下には伸び縮みする生地、組み合わせでフィット感と座り心地をサポート。外カバーは取り外して、洗濯機で洗濯可能(要ネット使用) ※中袋は洗えません。ビーズ補填用の注入口があり、追加補填も可能。

用途クッション、いす、ソファ、として。ジャンボ クッション ビーズ 人をダメにするクッション。 材質中材:ポリスチレン、張地:(やわらかい面)ポリエステル/ポリウレタン・(かたい面)綿 寸法(mm)マイクロビーズ:0.6-0.8 質量(kg)6.8 ネイビー 容量(g)マイクロビーズ:6100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)155×70×45
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする