HV-F5500 電気治療器 オムロンヘルスケア 21417596 HV-F5500 電気治療器 オムロンヘルスケア 21417596 HV-F5500 電気治療器 オムロンヘルスケア 21417596 HV-F5500 電気治療器 オムロンヘルスケア 21417596 HV-F5500 電気治療器 オムロンヘルスケア 21417596 HV-F5500 電気治療器 オムロンヘルスケア 21417596

電気治療器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21417596 品番HV-F5500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付

付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書 オプション別売品:オムロン電気治療器用 患部集中パッド HV-KSPAD・1組2枚入り 本体質量(g)約1200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210 電源(AC V)100 50/60Hz 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
注意
※純正品(オムロン電気治療器用患部集中パッド:HV-KSPAD)以外の粘着パッドを使用しないでください。
※安全上の問題につながる恐れがあります。
※機器に不具合が生じる可能性があります。
※純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする