HV-F971-M ひざ電気治療バンド オムロンヘルスケア 21417614 HV-F971-M ひざ電気治療バンド オムロンヘルスケア 21417614

ひざ電気治療バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21417614 品番HV-F971-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。
ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。
対象ひざ下周径は 「32〜38cm」 です。
それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。
Sサイズ:「27〜32cm」
Lサイズ:「38〜45cm」
治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
心地よい刺激になるよう調整ください。

付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部) サイズM 本体質量(g)約80(パッド含む) 電源(AC V)100 50-60Hz(充電用) 寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01 ひざ下周り(cm)32〜38 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
注意
※危険
※1.下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。
※ペ一スメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
※人工心肺などの生命維持用医用電気機器
※心電計などの装着型医用電気機器
※これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす結果となります。
※2.医師に運動を禁止されている方の運動中の使用
※3.杖や歩行器を使用している方の使用
※4.自立歩行が不可能な方の使用
※5.通常歩行ができないほど膝の痛みが強い人の使用
※6.本製品を2台以上同時に使用しないでください。
※7.太ももや足首など、ひざ下以外の部位に使用しないでください。
※警告
※次の人は、医師と相談してご使用ください。
※1.医療の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
※2.はれ、熱感、発赤など、ひざ周囲に急性炎症症状のある方(変形性膝関節症の炎症期、関節リウマチの炎症期を含む)
※3.化膿性膝関節炎、骨折または半月板単独損傷の診断を受けている方
※4.体に麻痺のある方
※5.人工膝関節置換術を含む、ひざに手術の既往歴がある方
※6.杖や歩行器を使用している方
※7.自立歩行が不可能な方
※8.通常歩行ができないほどひざの痛みが強い方
※注意
※バンドの対象ひざ下周径以外での使用はしないでください。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
※Product warranty is valid only in Japan.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする