曜日別特売
MXQ25-50ZP-M9BWM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-50ZP SMC 21425828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-50ZP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21425828
品番
MXQ25-50ZP-M9BWM
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする