曜日別特売
MXQ25A-40ZD-A93 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40ZD SMC 21430274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40ZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21430274品番MXQ25A-40ZD-A93
参考基準価格(税別)¥51,920販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする