MXQ6-10ZN1-M9BV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZN1 SMC 21438333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZN1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21438333
品番
MXQ6-10ZN1-M9BV
参考基準価格(税別)¥37,840販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(1) バッファ
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする