曜日別特売
MXQ6-20ZH2-M9NV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZH2 SMC 21440153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZH2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
注文コード
21440153
品番
MXQ6-20ZH2-M9NV
参考基準価格(税別)¥47,580販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする