画像は全色のイメージ(ライトブラウンは販売終了)です

カテゴリー6 LANケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)5 ブラック 注文コード21440800 品番GH-CBESF6-5MBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は長さ・色18種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。

ブラック 長さ(m)5 規格カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応) コネクタ形状RJ45 ケーブルより線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする