曜日別特売
MXQ6B-20ZQ-M9NS-X42 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZQ SMC 21448167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZQ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード21448167品番MXQ6B-20ZQ-M9NS-X42
参考基準価格(税別)¥34,270販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
仕様
(-X42) ガイド部防錆仕様
アジャスターオプション
(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする