※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM-20PA ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器) 21460452 CDM-20PA ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器) 21460452

ミニプレスセット(手動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21460452 品番 CDM-20PA
参考基準価格(税別)¥327,740 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。
理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。

ストローク(mm)100 トラスコ品番758-8291 質量(kg)58 全高(mm)533 内寸(mm)【フレーム】160 出力(kN)200 作業面寸法(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする