オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21462315
品番
JT-125B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
容量(L)
109
内容積(L)
121
用途
潤滑油用(廃油不可)
トラスコ品番
761-2478
セット内容
3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
31
色
ブルー
タイプ
ペール缶受台付
ピッチ(mm)
381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
425×425×1240
アンカー穴(mm)
Φ14
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※メーカーよりお届け不可となった場合は、最寄り配送会社止めとなる場合ございます。
混在便のため配達時間・日時指定不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません