オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ボール球
ボール電球 E26 100W形 G95
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21467104
品番
LB-G9695K-WN
参考基準価格(税別)
¥378
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
口金E26、100W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)
53
タイプ
ホワイト仕上げ
消費電力(W)
95
定格電圧(V)
10
口金
E26
外径×全長(mm)
95×130
全光束(Lm)
1340
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.95
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
14.1
注意
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用