EL COMMUN
EL COMMUNの イベント・ノベルティ・行楽用品
EL COMMUNの アウトドア・行楽用品
EL COMMUNの クッキング&テーブルウェア
LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) BENTO
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21467734
品番
EBA-103
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンビニのお弁当が傾かずに入る、マチが広めのエコバッグ。
撥水加工を施した軽量生地で、折り畳むと片手に収まるコンパクトサイズです。
重量がわずか30gで、ストレスなく持ち運びいただけます。
材質
ポリエステル100%(撥水加工)
色
Smoke Green
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納:110×80×15
マチ(mm)
200
注意
※無理に大きなものを入れたり、先の尖ったものを入れると破損の恐れがあります。
※洗濯機、乾燥機のご使用は避け、手で押し洗いしてください。
※長時間水に浸さないで洗濯後は直射日光を避け、形を整えて干してください。
※掲載画像は、ご利用の端末やモニターの設定、撮影状況などの違いにより、実際の色合いと多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。