EBA-203 LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD EL COMMUN 21467795 EBA-203 LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD EL COMMUN 21467795 EBA-203 LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD EL COMMUN 21467795 EBA-203 LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD EL COMMUN 21467795

LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 Smoke Green 注文コード21467795 品番EBA-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

毎日のお買い物に便利なサイズ感のエコバッグ。
コンビニのレジ袋よりマチが広く、牛乳や2Lのペットボトルを横倒しにしても収まります。
撥水加工を施した軽量生地で折り畳むとコンパクトになります。
複数持ちにぴったりなサイズです。

材質ポリエステル100%(撥水加工) Smoke Green 質量(g)38 寸法(幅W×高さH)(mm)300×360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:115×90×15 マチ(mm)160
注意
※無理に大きなものを入れたり、先の尖ったものを入れると破損の恐れがあります。
※洗濯機、乾燥機のご使用は避け、手で押し洗いしてください。
※長時間水に浸さないで洗濯後は直射日光を避け、形を整えて干してください。
※掲載画像は、ご利用の端末やモニターの設定、撮影状況などの違いにより、実際の色合いと多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする