EBA-306 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467874 EBA-306 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467874 EBA-306 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467874 EBA-306 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467874 EBA-306 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467874

LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21467874 品番 EBA-306
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量でコンパクトになる保温・保冷機能のある簡易保冷ショッピングバッグ。
お買い物の量が少ないときは、巾着を絞れば保温・保冷効果がアップ。
多いときは巾着を絞らずトートバッグのように使える2WAY仕様で、量に合わせてお使いいただけます。
持ち手は女性が手提げにしても地面につかない長さです。

材質生地:ポリエステル(撥水加工)、裏生地:シルバーコーティング生地 Lemon Yellow 質量(g)100 タイプ開口部:巾着開閉1カ所 寸法(幅W×高さH)(mm)550×350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:160×125×30 マチ(mm)220
注意
※無理に大きなものを入れたり、先の尖ったものを入れると破損の恐れがあります。
※洗濯機、乾燥機のご使用は避け、手で押し洗いしてください。
※長時間水に浸さないで洗濯後は直射日光を避け、形を整えて干してください。
※掲載画像は、ご利用の端末やモニターの設定、撮影状況などの違いにより、実際の色合いと多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする