MXQ8A-30ZB-M9N-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZB SMC 21472667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21472667品番MXQ8A-30ZB-M9N-X11
参考基準価格(税別)¥39,110販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする