LESSMANN
LESSMANNの ブレーキ/足廻り関連工具
LESSMANNの ブレーキキャリパークリーナー
ROKI ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛材
高張度鋼線
注文コード
21473095
品番
182401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
毛材
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
自動車修理、整備等に
トラスコ品番
752-1189
幅(mm)
12
全長(mm)
225
質量(g)
81
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
22
毛材
高張度鋼線
行数
2
植付(mm)
90
注意
※作業時は必ず安全帽・安全メガネ等の保護具をご着用ください。