曜日別特売
MXQ8A-30Z4-M9BL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30Z4 SMC 21473708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30Z4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
ストローク(mm)
30
注文コード
21473708
品番
MXQ8A-30Z4-M9BL
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ストローク(mm)
30
シリンダ内径(Φmm)
8
機能オプション
(4) バッファ・エンドロック
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする