曜日別特売
MXQ8A-40ZE1-M9BWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZE1 SMC 21474225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZE1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21474225
品番
MXQ8A-40ZE1-M9BWL
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(1) バッファ
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする