※外輪

AZ7010527【ワケあり】 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 21474375 AZ7010527【ワケあり】 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 21474375 AZ7010527【ワケあり】 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 21474375 AZ7010527【ワケあり】 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 21474375

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)105 注文コード21474375 品番AZ7010527【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,240 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別) アウトレット
¥12,900709
この商品は内径d・外径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る

スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 外径D(Φmm)105 幅T(mm)27 内径d(Φmm)70 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)905 ベアリングAZK7010511 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 内輪WS70105 基本静定格荷重Co(N)379000 外輪GS70105 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)114000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする