椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AS-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
125
注文コード
21476886
品番
PL085X125AS-KP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,556
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
汎用タイプです。
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
外径(Φmm)
125
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
無電解ニッケルメッキ仕様
軸径(Φmm)
85
伝達トルク
6370N/m