※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ZH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21486405
品番
MXQ8L-10ZH-X2201
参考基準価格(税別)
¥37,510
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
アジャスターオプション・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
仕様
(-X2201) ショックアブソーバ+メタルストッパ併用仕様
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ
ボディオプション
(L) 対称形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード