HDMI変換アダプタ 【Mini HDMI(タイプC)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21491525 品番AD-HDACS3BK
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HDMIをHDMI Mini(タイプC)に変換するHDMI変換アダプターです。
HDMI Mini端子(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。
4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。
4K×2K(60p)の解像度に対応しております。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。

ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Mini(タイプC)プラグ 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)プラグ:HDMI Mini端子搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等 対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。 パッケージブリスター+台紙
注意
※当製品はIC非搭載のパッシブタイプです。
※本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル接続が5mを超えないよう接続してください。また、接続するケーブルの仕様によって映像が正常に映らない場合があります。
※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
大型モニターと外部機器接続に使用
教育・研究機関

たいへん小さいので、抜き差すときしっかりと力をいれてさせば機器の接続は安定します。エレコムだけあり、良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする