アズピュアロングニトリル手袋Uブルー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 21492916 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000

全長400mmのロングタイプ!
クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。
ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。

材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.16(手の平) 全長(mm)約400 ブルー サイズLL 入数(枚)100 アズワン品番3-1721-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする