アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋
アズピュア(アズワン)の ニトリル クリーンルーム用手袋
アズピュアロングニトリル手袋Uブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
21492925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
全長400mmのロングタイプ!
クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。
ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.16(手の平)
全長(mm)
約400
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
アズワン品番
3-1721-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000