OT-KDA 小出しノズル オーティ・マットー 21504437

OT-KDA 小出しノズル オーティ・マットー 21504437
OT-KDA 小出しノズル オーティ・マットー 21504437

小出しノズル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番761-2613
内容量1セット注文コード21504437品番OT-KDA
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。
送油径1/2B専用です。

用途
小出しノズルセット
トラスコ品番761-2613セット内容耐油ホース、小出しチーズ、ボールバルブ、ホースニップル、フレアニップル、フレアナット、盲フレアナット質量(kg)0.6タイプAセットホース長さ(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21504446
2018-09-03
用途: 灯油タンクからの小出し
自動車・二輪車・自転車関連業

冬季でないのでまだ使用していませんが、一点部品を購入し(異形六角ソケット)灯油タンクに簡単に取付が出来ました。冬季になりストーブのタンクへ小出しをするのを楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする