ピラニ真空計測定子

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21511665 品番 WP01
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品) トラスコ品番497-1493 材質BS 質量(kg)0.045 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 質量(g)45 フランジ外径(Φmm)18 取付形状・サイズΦ18(測定子) 取合フランジΦ18mm

商品説明動画

真空計に不具合が!その原因は?
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21511674
2020-02-22
用途:
大学の学生実験
国立大学法人東京大学 様

このタイプの測定子は長持ちし,安心して何年も使用出来ます。まれに外部刺激等で内部の線が切れるようで,今回買い換えました。

対象商品:
21511692
2019-07-24
用途:
分析装置に組み込み
教育・研究機関

購入前に思っていたよりコンパクトであった。ケーブルもいっしょに購入できると便利。

対象商品:
21511674
2018-05-09
用途:
真空装置
教育・研究機関

このような特殊なものもモノタロウ社で扱ってもらえるので,たいへん助かります.

対象商品:
21511683
2017-04-06
用途:
真空度測定

ここで、手軽に買えるようになったので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21511683
2018-03-01
用途:
真空測定

振動や衝撃で簡単に壊れてしまうセンサーなので、注意して発送して下さい。今回は緩衝材無しで段ボール箱の中で動いてしまう状態で入れられて到着しました。センサーは幸い壊れていませんでしたが。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする