※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断研削砥石 ”C&G”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25枚) 注文コード 21512916 品番 34042757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。
砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。

粒度#30 トラスコ品番774-8477 厚さ(mm)2 質量(g)66 穴径(Φmm)22.23 用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q 外径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする