※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TYROLIT
TYROLITの 切断
TYROLITの 切断砥石
TYROLITの 金属用
切断砥石 ”ロングライフ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
21512934
品番
34197818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。
適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
粒度
#60
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
穴径(Φmm)
15
砥材
A
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
トラスコ品番
766-2386
質量(g)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
硬度
S