TYROLIT
TYROLITの 切断
TYROLITの 切断砥石
TYROLITの 金属用
切断研削砥石 ”C&G”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
21513013
品番
743938
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。
砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
粒度
30
トラスコ品番
766-6411
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
42
穴径(Φmm)
16(15)
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
砥材
A
タイプ
ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
硬度
Q
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
外径(Φmm)
100