曜日別特売
MXS20-40ASP-M9BW エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40ASP SMC 21523408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40ASP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21523408
品番
MXS20-40ASP-M9BW
参考基準価格(税別)¥56,650販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする