曜日別特売

NTXウルトラック木匠フラット5分消

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(2L)タイプ主剤注文コード21527153品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。
スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。
速乾性で、作業性に優れている。
高硬度で耐スリ傷性に優れている。
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。

用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾タイプ主剤主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
注意
※B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。
※A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。
※A、B液共に、低温低湿の条件下で保管してください。
※高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする