大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
速乾ニス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
21527652
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
肉持ち、光沢が良い。
特性
速乾
用途
一般木部用。籐の手工芸品。
色
褐色
タイプ
合成樹脂速乾ニス
硬化時間(分)
90(23℃)
主な用途
木部
指触乾燥時間(分)
10(23℃)
外観
褐色透明
希釈剤
ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
(スプレー)5〜10、(刷毛)0〜5
塗り重ね可能時間(時間)
3以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※塗り変え時の塗装前には、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※刷毛の洗浄はラッカーシンナーを使用してください。
※火気には充分注意してください。
※屋内で塗装される場合、換気に十分注意して下さい。