大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
シケラックニス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(400mL)
注文コード
21527704
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
速乾性で作業性が良い。
旧JIS K-5431 2 種相当品。
用途
家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※長期保存されますと、乾燥が悪くなりますので、出来るだけ早くご使用下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。