画像準備中

シケラックニス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード21527713 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

速乾性で作業性が良い。
旧JIS K-5431 2 種相当品。

用途
家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
特性速乾 黄褐色 硬化時間(分)60(23℃) 主な用途木製 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤メタノール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10〜20、(刷毛)0〜10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜80
注意
※長期保存されますと、乾燥が悪くなりますので、出来るだけ早くご使用下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする