金ニス

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(400mL) 注文コード 21527817 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。

特性耐水、速乾、防錆 用途一次防錆用。 タイプ一次防錆用ニス 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 希釈剤メタノール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 希釈率(%)(スプレー)10〜20、(刷毛)0〜10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜80
注意
※長期保存されますと、乾燥が悪くなりますので、出来るだけ早くご使用下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21527817
2020-05-08
用途:
金属のサビ止め
製造業

希薄量が微妙で、刷毛で塗る場合に刷毛模様がどうしてもついてします。

3人が参考にしています
2018-11-07
用途:
鉄フランジの錆止め
ナニワ機電 様 (製造業)

刷毛塗で使用したが濃い所と薄い所の色むらが目立てしまう。
塗後の見た目にも製品かち下がる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする