大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
水性ニス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(17kg)
注文コード
21527878
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブロッキング性(不粘着性)に優れている。
素地密着性に優れている。
耐水性に優れている。
一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。
色
透明
特性
耐水、速乾
用途
屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
硬化時間(分)
50(23℃)
主な用途
屋内木部
指触乾燥時間(分)
30(23℃)
外観
乳白色
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(スプレー)10〜20、(刷毛)0〜10
希釈液
水
塗り重ね可能時間(時間)
1以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※水性ですので0℃以下になる所での保存はなるべく避けて下さい。
※5℃以下、また、雨降り等の高湿度(85%以上)でのご使用は、なるべく避けて下さい。
※『水性ニス(透明)』のみで(2〜3回塗り)仕上げるのが原則です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません