大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ステイン
ウルトラックステイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
21527905
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。
耐光性が優れている。
着色力が大変優れている。
あらゆる調合が出来る。
色
黒
用途
建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。
使用方法
カラークリヤーとして使用する場合は添加量5〜15%を目安にして下さい。
タイプ
混合用着色剤
主な用途
木
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用後は、容器のフタを完全に閉めて下さい。また、使用後の刷毛やスプレーガン等の塗装器具の洗浄には、ラッカーシンナーあるいはそれぞれ使用したタイプの専用シンナーで洗浄して下さい。
※材質によって、色調が変わる場合がありますので必ず試し塗りを行って下さい。
※塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※火気には充分注意して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません