大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
イズミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
21528562
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
肉持ち感に優れている。塗装作業が抜群。
無黄変タイプである。速乾タイプである(1時間・23℃)
消泡性に優れている。タマリが白くならない。
用途
木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品。
木製のイス、収納などの建具・家具。
巾木、廻り縁、内壁等の建築木部内装。
店舗塗装。
特性
速乾
色
薄黄色
タイプ
屋内建築木部(上塗り用)
硬化時間(分)
60(23℃)
主な用途
木、内壁
指触乾燥時間(分)
7(23℃)
外観
薄黄色
希釈剤
水
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0〜10(刷毛)
光沢
5分消
塗り重ね可能時間(時間)
4以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※旧塗膜への重ね塗りは十分研磨を行ってください。
※刷毛は水性硬化型反応刷毛をご使用ください。
※使い終えた刷毛は水道水で洗浄してください。硬化すると洗浄できなくなります。
※5℃以下の場合は塗装しないでください。
※室内で塗装される場合は、換気は十分注意してください。