大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
NTXウルトラッククリヤーNO.1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(8L)
注文コード
21529138
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
混合比
1:01
希釈剤
NTXウレタンシンナー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4.762L
危険物の性状
非水溶性